• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Monacor - NPA-12/7 - Batterie / Accu12V,7,2Ah-PANAS

  • Batterie / Accu12V,7,2Ah-PANAS
    • Fabricant : Monacor
    • Réf. fabricant : NPA-12/7
    • Référence Sonepar : 00558412385
    • EAN : 4007754123852
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Batterie / Accu au plomb, rechargeable, 12 V, 7,2 Ah - PANASONIC

•Les Atouts de l'article:

Accumulateur au plomb 12 V, 7,0 Ah, de marque YUASA
  • Sans maintenance
  • Puissance élevée
  • Utilisation universelle
  • Décharge ou stockage dans n'importe quelle position
  • Pour fonctionnement en parallèle (BPB) et cycle (ZB)
  • Durée de vie de 3-5 ans pour un fonctionnement en parallèle, à une température de 20°C