• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Monacor - NR-60KS - HP PAcham.comp,16?,60W,103d,IP

  • HP PAcham.comp,16?,60W,103d,IP
    • Fabricant : Monacor
    • Réf. fabricant : NR-60KS
    • Référence Sonepar : 00558422706
    • EAN : 4007754227062
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Haut-parleur Public adress, chambre de compression, 16 O, 60 W, 103 dB, IP66

•Les Atouts de l'article:

Haut-parleur à chambre de compression, résistant aux intempéries avec une puissance très élevée Système haut-parleur 16 O IP66, protégé contre les projections d'eau intenses Utilisation universelle pour l'intérieur et l'extérieur Boîtier plastique robuste, gris clair Etrier de montage en aluminium