• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Monacor - OMNI-CORD/WS - HP PA,suspen,actif,50W,sansfil

  • HP PA,suspen,actif,50W,sansfil
    • Fabricant : Monacor
    • Réf. fabricant : OMNI-CORD/WS
    • Référence Sonepar : 00558217847
    • EAN : 5700002178473
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Haut-parleur Public adress, suspendu, actif, 50 W, sans fil, blanc

•Les Atouts de l'article:

Haut-parleur Spottune OMNI CORD - Haut-parleur suspendu sans fil, 360°, pour un montage suspendu à des prises standard de plafond via un câble deux conducteurs prémonté. La longueur de la suspension est de 5 m au plus et peut être réglée individuellement à toute hauteur de plafond.
Le haut-parleur Spottune OMNI CORD est conçu de telle sorte que le son est diffusé de manière régulière dans toutes les directions plutôt que d'être optimisée pour une position d'écoute frontale comme les enceintes classiques. La diffusion omnidirectionnelle à 360° est recommandée dans les environnement où le son doit être réparti de manière uniforme pour créer une expérience d'écoute cohérente dans toute la pièce. Par voie de conséquence, le nombre de haut-parleurs est moindre par rapport aux systèmes conventionnels et ce grâce à la diffusion à 360°. La gestion et le contrôle des enceintes Spottune OMNI CORD se font par une connexion sans fil via le streamer audio réseau Spottune STREAM. Pour chaque système de haut-parleurs Spottune, composé de 30 haut-parleurs au plus, les éléments sont à commander séparément. L'installation et la configuration simples, la possibilité d'adapter le système Spottune à l'évolution des besoins et des configurations, en font le partenaire idéal pour des applications dans des espaces commerciaux, comme la restauration, hôtel, bureaux, commerces ... Enceinte Spottune OMNI CORD Enceinte intelligente All-in-One (amplificateur, filtre audio et récepteur intégrés) Installation Plug&Play simple sur des systèmes de rails triphasés existants Appairage automatique et réglage en mode “Pairing“ avec LED d'état lors du fonctionnement via le streamer audio réseau Spottune STREAM Diffusion équilibrée du son à 360 degrés pour un résultat sonore agréable et constant, indépendamment de la position dans la pièce Acoustique équilibrée et claire à faible niveau de volume Transmission audio sûre et stable dans la plage de fréquences 1,9 GHz Système haut-parleur fullrange clos

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver