• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Monacor - OMNI-REC/WS - HP PA,encast,actif,50W,sansfil

  • HP PA,encast,actif,50W,sansfil
    • Fabricant : Monacor
    • Réf. fabricant : OMNI-REC/WS
    • Référence Sonepar : 00558441155
    • EAN : 4007754411553
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Haut-parleur Public adress, encastré, actif, 50 W, sans fil, blanc

•Les Atouts de l'article:

Haut-parleur encastré Spottune OMNI REC - Haut-parleur de plafond encastré sans fil, 360 degrés, pour un montage dans des plafonds. La profondeur de montage minimale est de 45 mm, l'alimentation se fait via un connecteur haute tension standard. Le haut-parleur Spottune OMNI REC est conçu de telle sorte que le son est diffusé de manière régulière dans toutes les directions plutôt que d'être optimisée pour une position d'écoute frontale comme les enceintes classiques. La diffusion omnidirectionnelle à 360 degrés est recommandée dans les environnement où le son doit être réparti de manière uniforme pour créer une expérience d'écoute cohérente dans toute la pièce.
Par voie de conséquence, le nombre de haut-parleurs est moindre par rapport aux systèmes conventionnels et ce grâce à la diffusion à 360°. La gestion et le contrôle des enceintes Spottune OMNI CORD se font par une connexion sans fil via le streamer audio réseau Spottune STREAM. Pour chaque système de haut-parleurs Spottune, composé de 30 haut-parleurs au plus, un streamer audio réseau Spottune STREAM est nécessaire, à commander séparément. L'installation et la configuration simples, la possibilité d'adapter le système Spottune à l'évolution des besoins et des configurations, en font le partenaire idéal pour des applications dans des espaces commerciaux, comme la restauration, hôtel, bureaux, commerces ...
Haut-parleur encastré Spottune OMNI REC Haut-parleur intelligent tout-en-un (amplificateur intégré, filtre audio et récepteur) Installation Plug-and-Play simple via connecteur haute tension standard Appairage et réglage automatiques en mode “Appairage“ avec LED témoin d'état lors de la mise en fonction via le streamer audio réseau Spottune STREAM Diffusion uniforme du son, omnidirectionnelle à 360 degrés pour une expérience sonore agréable et constante quelle que soit la position dans la pièce Acoustique équilibrée et claire à faible niveau de volume Transmission audio sûre et stable dans la plage de 1,9 GHz Système de haut-parleurs clos

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver