• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Monacor - PA-102 - Ampli PA, 15W, 4O, avec micro

  • Ampli PA, 15W, 4O, avec micro
    • Fabricant : Monacor
    • Réf. fabricant : PA-102
    • Référence Sonepar : 00558424078
    • EAN : 4007754240788
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Amplificateur Public adress, 15 W, 4 O, avec micro

•Les Atouts de l'article:

Amplificateur-Mixeur Public Adress mono, 8,5 W 1 entrée micro réglable 1 entrée ligne réglable Livré avec micro main PTT Fonction sirène via poussoir Boîtier métallique Etrier de montage livré Fonctionnement batterie 12 V