• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Monacor - PA-1250D - Ampli PA, 250W, 100V, classe D

  • Ampli PA, 250W, 100V, classe D
    • Fabricant : Monacor
    • Réf. fabricant : PA-1250D
    • Référence Sonepar : 00558423176
    • EAN : 4007754231762
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Amplificateur Public adress, 250 W, 100 V, ampli de puissance, classe D

•Les Atouts de l'article:

Puissant et économisateur d'énergie L'amplificateur Public Adress mono, classe D, PA-1250D appartient à la nouvelle génération d'appareils alliant une puissance élevée et une utilisation efficace de l'énergie, contribuant ainsi à la protection du climat. Les coûts en sont également diminués pour l'utilisateur. Grâce au rendement optimisé des étages finaux 100 V numérique, il atteint plus de 90% par rapport aux appareils analogiques (70%). La perte de chaleur est sensiblement plus faible. Ainsi, le besoin en refroidissement est réduit et la durée de vie du PA-1250D augmentée. Amplificateur mono PA, classe D avec effet économie d'énergie
  • 1 x 250 W
  • Concept classe D avec rendement élevé de plus de 90% pour diminuer les coûts énergétiques
  • Fonctions économie d'énergie supplémentaires, intégrées, telles que le changement automatique de l'appareil en mode stand by en cas d'absence de signal d'entrée (dès qu'un signal d'entrée est détecté, l'amplificateur s'allume automatiquement et immédiatement)
  • Nécessite une capacité plus faible des accus pour le mode courant de secours que des amplis 100 V analogiques
  • Réduction importante du besoin en refroidissement par une faible perte de chaleur
  • Refroidissement sans entretien et fonctionnement silencieux grâce au concept de refroidissement sans ventilateur, adapté pour des fonctionnements sensibles aux bruits tels que bureau, salle de conférence ou églises
  • Circuits de protection spécifiques contre les dégâts causés par des courts-circuits ou surchauffes
  • Nombreuses possibilités de réglages réglées par menu
  • Filtre passe haut commutable 200 Hz, 6 dB/oct
  • Entrée prioritaire supplémentaire
  • Interface Rs-485
  • Affichage LCD pour les paramètres de fonctionnement
  • Fonctionnement secteur ou courant de secours 24 V