• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Monacor - PA-1960 - Ampli PA,960W,100V,8?,230V/24V

  • Ampli PA,960W,100V,8?,230V/24V
    • Fabricant : Monacor
    • Réf. fabricant : PA-1960
    • Référence Sonepar : 00558420396
    • EAN : 4007754203967
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Amplificateur Public adress, 960 W, 100 V, ampli de puissance, alim 230 V~ / 24 V=

•Les Atouts de l'article:

Amplificateur Public Adress mono de grande puissance 1 x 960 W Entrée Prioritaire supplémentaire réglable avec fonction Priorité commutable Entrée Esclave 100 V pour insérer l'amplificateur dans une ligne de haut-parleurs 100 V Filtre passe-haut 400 Hz 6 dB/oct. commutable 2 possibilités d'insérer sur la face arrière des modules optionnels avec les fonctions suivantes :
    PA-6FD : Module de surveillance d'erreurs PA-6FM : Module d'alerte d'erreurs Branchement pour un interrupteur Marche / Arrêt externe (démarrage à distance) Ventilateur régulateur de température Affichage par LED pour Erreur, Protect, Clip, Signal, Priority Fonctionnement par secteur ou alimentation de secours 24 V