• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Monacor - PA-24ESP - Alimentation PA, secours 24 V

  • Alimentation PA, secours 24 V
    • Fabricant : Monacor
    • Réf. fabricant : PA-24ESP
    • Référence Sonepar : 00558417097
    • EAN : 4007754170979
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Alimentation Public adress, secours 24 V

•Les Atouts de l'article:

Alimentation de secours 24 V adaptée à nos composants PA avec connexion 24 V Possibilité de placer 2 accumulateurs au plomb NPA-12/24I Contacts à vis pour accumulateurs externes 24 V Courant de charge maximal 2,5 A Réglage de charge électronique avec protection contre les surcharges, protection contre les décharges importantes, charge de maintien 1 x sortie DC 24 V/1 A (non branché) 2 x sortie DC 24 V/32 A 3 x sortie DC 24 V/16 A Alimentation ˜ 230 V/50 Hz/110 VA Dimensions 482 x 135 x 405 mm Poids 11,7 kg