Description
Amplificateur Public adress, 120 W, 100 V, 4-8-16 O, mixeur
•Les Atouts de l'article:
Amplificateur mixeur mono PA
•Les Atouts de l'article:
Amplificateur mixeur mono PA
- 1 x 120 W
- Fonctionnement silencieux grâce au concept de refroidissement sans ventilateur
- 3 entrées micro dont 1 symétrique
- Mic 1 / Ligne 1 avec sensibilité réglable, circuit prioritaire et Talkover auto réglable
- 2 entrées Ligne stéréo
- 1 entrée Téléphone pour centrales téléphones avec sortie audio
- Sorties HP par contact à vis
- 1 sortie Ligne
- Réglages de niveau d'entrée et de sortie
- Egaliseur 2 voies pour la sortie
- Alimentation fantôme 48 V pour canal 1, commutable
- Montage en rack 482 mm (19") avec étriers de montage livrés