• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Monacor - PA-4240 - Amp PA,4x240W,100V,4O,230V-24V

  • Amp PA,4x240W,100V,4O,230V-24V
    • Fabricant : Monacor
    • Réf. fabricant : PA-4240
    • Référence Sonepar : 00558414317
    • EAN : 4007754143171
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Amplificateur Public adress, 4 x 240 W, 100 V, 4 O, 4 voies, ampli de puissance, alim 230 V~ / 24 V=

•Les Atouts de l'article:

Amplificateur de puissance PA 4 x 240 W Sélecteur de voies pour fonctionnement parallèle sur les deux canaux Ventilateur régulateur de température Branchement pour interrupteur Marche / Arrêt externe LEDs témoins d'écrêtage, protection, surchauffe et niveau de sortie Fonctionnement secteur ou courant de secours 24 V