• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Monacor - PA-5480 - Ampli PA,480W,100V,8?, 5 zones

  • Ampli PA,480W,100V,8?, 5 zones
    • Fabricant : Monacor
    • Réf. fabricant : PA-5480
    • Référence Sonepar : 00558417111
    • EAN : 4007754171112
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Amplificateur Public adress, 480 W, 100 V, 8 O, 5 zones, mixeur

•Les Atouts de l'article:

Amplificateur-Mixeur 5 zones Public Adress mono
  • 1 x 480 W
  • 5 zones, réglables séparément
  • Gong, son strident, auto mute, gong et sirène également déclenchables par interrupteur externe, gong 2 et 4 sons réglable
  • Réglages de graves, aigus et master, affichage de niveau par LEDs, ventilateur
  • Modules pour diverses fonctions disponibles en option
  • Alimentation fantôme 18 V pour microphones électret
  • Branchement pour micro de table PA-5000PTT
  • Annonce d'alarme automatique avec l'insert PA-1120DMT (disponible en option)
  • Fonctionnement secteur et alimentation de secours 24 V
  • Etrier de montage amovible