• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Monacor - PA-806DAP - Amp PA,60W,100V,8 ?, classe D

  • Amp PA,60W,100V,8 ?, classe D
    • Fabricant : Monacor
    • Réf. fabricant : PA-806DAP
    • Référence Sonepar : 00558427667
    • EAN : 4007754276671
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Amplificateur Public adress, 60 W, 100 V, 8 O, mixeur, classe D, MP3, USB/SD, FM/DAB+, BT

•Les Atouts de l'article:

Amplificateur mixeur mono PA, classe D avec lecteur MP3 intégré, tuner FM/DAB+ et Bluetooth
  • 1 x 60 W
  • Concept classe D avec rendement élevé pour diminution des coûts d'énergie
  • Fonctionnement silencieux grâce au concept de refroidissement sans ventilateur
  • Version Bluetooth 4.2
  • Lecteur MP3 avec interface USB/SD, radio FM/DAB+, affichage LED, télécommande infrarouge
  • Réception de radio digitale (DAB+)
  • 1 entrée micro XLR symétrique avec alimentation fantôme 48 V et sélection de priorité pour annonces
  • 2 entrées asymétriques, commutables Mic/Line
  • 2 entrées asymétriques
  • 1 entrée Tel.
  • 1 sortie Music-on-hold (MOH)
  • Sorties haut-parleurs via contacts à vis
  • Fonction Mute via contacts à vis
  • 2 sorties ligne
  • Réglage de niveau entrée et sortie
  • Egaliseur 2 voies pour la sortie
  • LEDs pour fonctionnement, écrêtage, protection et niveau de signal