• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Monacor - PA-928D - Ampli PA,280W,100V,8O,classe D

  • Ampli PA,280W,100V,8O,classe D
    • Fabricant : Monacor
    • Réf. fabricant : PA-928D
    • Référence Sonepar : 00558427579
    • EAN : 4007754275797
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Amplificateur Public adress, 280 W, 100 V, 8 O, mixeur, classe D

•Les Atouts de l'article:

Amplificateur mixeur mono PA, classe D 1 x 280 W Classe D avec module amplificateur PASCAL Concept à économie d'énergie grâce à un rendement élevé Poids réduit grâce à l'alimentation à découpage compacte Fonctionnement silencieux, refroidissement sans ventilateur 4 entrées Mic/Ligne symétriques Mic 1 avec circuit prioritaire et talkover auto Connexion supplémentaire pour microphone de table via bornier à vis 1 entrée Aux Sorties haut-parleurs via contacts à vis Sortie Ligne Possibilité de repiquage, par exemple appareils à effets, égaliseur, contrôleur Feedback Réglage de niveau en entrée et sortie Egaliseur 2 voies pour la sortie Alimentation fantôme 48 V par entrée micro, commutable séparément Interrupteur limiteur 8 O/100 V Etrier de montage amovible

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver