• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Monacor - PAB-120WP/SW - Enceinte PA, 120 W,IP45, noire

  • Enceinte PA, 120 W,IP45, noire
    • Fabricant : Monacor
    • Réf. fabricant : PAB-120WP/SW
    • Référence Sonepar : 00558422392
    • EAN : 4007754223927
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Enceinte Public adress, 100 V, 120 W, intérieur et extérieur, IP45, noire

•Les Atouts de l'article:

Enceintes professionnelles étanches avec classification IP. Des enceintes parfaites lorsqu'il s'agit d'avoir une bonne qualité sonore, un volume important et une robustesse adéquate en cas de vent et mauvais temps. Adaptées de manière optimale pour une utilisation continue en extérieur, par exemple expositions, sonorisation de zones piétonnières, installations sportives et partout où une installation protégée des intempéries n'est pas possible. Enceinte Public Adress, 120 W, étanche Système bass-reflex 2 voies avec caisse ABS Ligne 100 V Haut-parleur de grave 30 cm (12“) avec membrane papier imprégnée Système aigu à pavillon 25 mm (1“) Excellentes propriétés sonores Grille sur face avant avec gaze hydrofuge SPEAKER-In et Parallel Out Eléments métalliques en acier inoxydable Inserts filetage 4xM10 en haut et en bas pour suspendre l'enceinte Insert pour pied Test contre les jets de projectiles selon DIN 18 032, partie 3 Production Partner 04/2012 "Avec la PAB-12WP/SW, IMG Stage Line fait entrer dans sa gamme une enceinte 12/2 étanche IP45 qui malgré son faible prix est très intéressante. Elle restitue une bonne image sonore. PAB-12WP/SW et PAB-120WP/SW sont à recommander si on veut avoir une enceinte 12/2 solide continuant son boulot dans desconditions délicates. Anselm Goertz