• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Monacor - PAB-12WP/SW - Enceinte 12, 400W, prof.,IP45

  • Enceinte 12, 400W, prof.,IP45
    • Fabricant : Monacor
    • Réf. fabricant : PAB-12WP/SW
    • Référence Sonepar : 00558422391
    • EAN : 4007754223910
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Enceinte 12", 400 W, 8 O, professionnelle, IP45

•Les Atouts de l'article:

Enceintes professionnelles étanches avec classification IP. Des enceintes parfaites lorsqu'il s'agit d'avoir une bonne qualité sonore, un volume important et une robustesse adéquate en cas de vent et mauvais temps. Adaptées de manière optimale pour une utilisation continue en extérieur, par exemple expositions, sonorisation de zones piétonnières, installations sportives et partout où une installation protégée des intempéries n'est pas possible. Enceinte professionnelle résistant aux intempéries, 200 W, 8 O Système bass-reflex 2 voies avec caisse ABS Haut-parleur de grave 30 cm (12“) avec membrane papier imprégnée Système aigu à pavillon 25 mm (1“) Excellentes propriétés sonores Grille sur face avant avec gaze hydrofuge SPEAKER In et Parallel Out Eléments métalliques en acier inoxydable Inserts filetage 4xM10 en haut et en bas pour suspendre l'enceinte Insert pour pied Test contre les jets de projectiles selon DIN 18 032, partie 3 Production Partner 04/2012 "Avec la PAB-12WP/SW, IMG Stage Line fait entrer dans sa gamme une enceinte 12/2 étanche IP45 qui malgré son faible prix est très intéressante. Elle restitue une bonne image sonore. PAB-12WP/SW et PAB-120WP/SW sont à recommander si on veut avoir une enceinte 12/2 solide continuant son boulot dans desconditions délicates. Anselm Goertz Tools4music 02/2012 "... La PAB-12WP/SW est une vraie condition pour les utilisateurs et prestataires qui sont souvent dehors pour des manifestations ...dans un concert en plein air en Rhénanie... des trombes d'eau... pendant six heures, rien n'est venu perturber la PAB-12WP/SW. Dehors, trempée, dedans, bien au sec." + Sonne bien - Avec des réserves notables de puissance + Vraiment étanche + Manipulation facilitée + Bonne réalisation