• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Monacor - PAB-512/BL - Enceinte 500 W, 8 ?, prof

  • Enceinte 500 W, 8 ?, prof
    • Fabricant : Monacor
    • Réf. fabricant : PAB-512/BL
    • Référence Sonepar : 00558414448
    • EAN : 4007754144482
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Enceinte 12", 500 W, 8 O, professionnelle

•Les Atouts de l'article:

Les enceintes professionnelles de la série 500, avec ébénisterie ABS trapézoïdale, ont été conçues pour une utilisation professionnelle. Elles sont dotées d'une membrane protégée contre l'humidité. Enceinte professionnelle, 500 W, 8 O Système Fullrange puissant, rendement élevé Ebénisterie ABS robuste Haut-parleur de grave 30 cm (12") avec saladier aluminium et membrane traitée Haut-parleur d'aigu 25 mm (1", bobine 44 mm) Système bass-reflex Filtre de fréquences de grande qualité Possibilités de positionnement et d'installations multiples Filetage M8 sur la face supérieure et la face inférieure 2 x bornier Speakon NEUTRIK, in/out Insert pour pied, poignée de transport ergonomique SOUNDCHECK 02/2018 “Un amplificateur stéréo très bien équipé et puissant. Dans le test, nous avons relié le STA-1500A avec deux enceintes PAB-212MK2. Le résultat est satisfaisant. Même pour des volumes élevés, le Low-End était puissant, avec une clarté marquée des transitions. La plage des médiums était équilibrée, très ouverte et linéaire ; même lorsque nous avons monté le volume, le limiteur du STA-1500A a fait son job ; aucune distorsion n'a été perçue. Après notre test avec les PAB-212MK2, nous ne pouvions pas nous résigner. Nous avons branché deux PAB-512/BL [...]. Le STA-1500A avec les PAB-512/BL a délivré un son puissant et clair, tel qu'on le connaît venant de systèmes bien plus importants.“