• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Monacor - PAST-125/SW - Pied enceinte, 137cm max,40 kg

  • Pied enceinte, 137cm max,40 kg
    • Fabricant : Monacor
    • Réf. fabricant : PAST-125/SW
    • Référence Sonepar : 00558420129
    • EAN : 4007754201291
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Pied enceinte, 137 cm max, 40 kg

•Les Atouts de l'article:

Pied d'enceinte Version métallique solide Prise au sol réduite Hauteur réglable 3 niveaux, avec boulons de sécurité Grande stabilité grâce aux enveloppes des articulations en magnésium Métallique, noir

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver