• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Monacor - PAST-550/SW - Support mural pour encein,15kg

  • Support mural pour encein,15kg
    • Fabricant : Monacor
    • Réf. fabricant : PAST-550/SW
    • Référence Sonepar : 00558418893
    • EAN : 4007754188936
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Support mural pour enceinte standard, 15 kg

•Les Atouts de l'article:

Support mural pour enceintes standards en bois Laqué noir Orientable (150° env.) et inclinable (30° env.) Plaque de maintien de l'enceinte réglable (195-360 mm) Livré avec vis de fixation pour enceintes Charge admissible 15 kg Conseil de sécurité Seul un technicien peut procéder à l'installation. Assurez-vous que le vissage soit correct. Utilisez une élingue de sécurité adaptée.