• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Monacor - PAST-88/SW - Support mural pour encein,20kg

  • Support mural pour encein,20kg
    • Fabricant : Monacor
    • Réf. fabricant : PAST-88/SW
    • Référence Sonepar : 00558420822
    • EAN : 4007754208221
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Support mural pour enceinte, 20 kg

•Les Atouts de l'article:

Support mural pour enceintes Laqué noir Orientable (150° env.) et inclinable (20° env.) Insert de maintien pour recevoir par exemple des enceintes avec emplacement pour pied, barres, plaques d'adaptation Distance entre la plaque de montage et l'insert : 285 mm Longueur totale : 310 mm Charge admissible 20 kg Conseil de sécurité Seul un technicien peut procéder à l'installation. Assurez-vous que le vissage soit correct. Utilisez une corde de sécurité adaptée.