Description
Transmetteur Public adress, 100 V
•Les Atouts de l'article:
Transmetteur 100 V pour brancher une source de signal audio 100 V à des appareils à entrée Ligne
•Les Atouts de l'article:
Transmetteur 100 V pour brancher une source de signal audio 100 V à des appareils à entrée Ligne
- Niveau de sortie ligne réglable (0-5,6 V pour tension d'entrée 100 V), commutable en interne pour d'autres tensions de sortie
- Entrée 100 V avec bornier à vis
- Sortie XLR symétrique, découplage 1 kO, fiche XLR châssis
- Sortie RCA
- Boîtier plastique isolé
- Entrée et sortie séparées galvaniquement
- Dimensions : 100 x 60 x 190 mm
- Poids 625 g