• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Monacor - PATL-105 - Transmetteur 100 V x 5

  • Transmetteur 100 V x 5
    • Fabricant : Monacor
    • Réf. fabricant : PATL-105
    • Référence Sonepar : 00558427701
    • EAN : 4007754277012
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Transmetteur 100 V x 5

•Les Atouts de l'article:

Transmetteur 100 V x 5 pour brancher une source de signal audio 100 V à des appareils à entrée Ligne
  • Convient pour les amplificateurs mixeurs PA, PA-1120, PA-1240, PA-6240, PA-6480, PA-6600
  • Convertit les signaux de sortie 100 V en signaux ligne sur 5 lignes (séparées galvaniquement)
  • Montage direct sur la face arrière de l'amplificateur correspondant
  • Bande passante 15-30000 Hz
  • Dimensions 120 x 75 x 60 mm
  • Poids 405 g