• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Monacor - PEB-618S - Buzzer d'alarme, Piézo, 12V

  • Buzzer d'alarme, Piézo, 12V
    • Fabricant : Monacor
    • Réf. fabricant : PEB-618S
    • Référence Sonepar : 00558421111
    • EAN : 4007754211115
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Buzzer d'alarme, Piézo, 12V

•Les Atouts de l'article:

Buzzer d'alarme Piézo Pression sonore 105 dB (distance 30 cm) Son continu 2600 Hz Alimentation DC 12 V/20 mA Plage tension DC 6-18 V Trou de montage Ø 18 mm Entraxe 34 mm Ø 29 mm x 24 mm Température fonc. -20°C à +60°C