• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Monacor - PEB-90S - Buzzer d'alarme, 9V

  • Buzzer d'alarme, 9V
    • Fabricant : Monacor
    • Réf. fabricant : PEB-90S
    • Référence Sonepar : 00558401943
    • EAN : 4007754019438
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Buzzer d'alarme, 9V

•Les Atouts de l'article:

Buzzer d'alarme Pression sonore 90 dB (distance 30 cm) Son 2800 Hz, continu Alimentation DC 9 V/40 mA Plage tension DC 6-11 V Entraxe fixations 34 mm Ø 28 mm x 20 mm Température fonc.-20°C à +60°C