• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Monacor - PG-323PG - Fiche jack 3,5 mâle stéréo

  • Fiche jack 3,5 mâle stéréo
    • Fabricant : Monacor
    • Réf. fabricant : PG-323PG
    • Référence Sonepar : 00558421376
    • EAN : 4007754213768
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Fiche jack 3,5 mâle stéréo

•Les Atouts de l'article:

Fiche jack 3,5 mâle stéréo avec verrouillage Pour émetteur de poche de différents fabricants avec filetage extérieur 5,9 mm Version métallique, corps noir Contacts plaqués or Pour câble Ø 4,2 mm