• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Monacor - PL-2418 - Ampoule nav, 18W,24V,paire

  • Ampoule nav, 18W,24V,paire
    • Fabricant : Monacor
    • Réf. fabricant : PL-2418
    • Référence Sonepar : 00558410169
    • EAN : 4007754101690
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Ampoule navettes, 18 W, 24 V, la paire

•Les Atouts de l'article:

Lampes navette 24 V/18 W Avec une puissance croissante, une impédance de plus en plus importante 2 pièces

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver