Description
Préamplificateur Public adress, encastré
•Les Atouts de l'article:
Préamplificateur encastré Pour brancher des amplificateurs Plage support métallique montée Branchements et réglages de niveau pour entrée ligne et micro Description fonctions : Préamplificateur pour brancher un microphone dynamique avec jack 6,35 et une source ligne (par exemple tuner, lecteur CD ou MP3) via prises RCA. Adapté pour des salons, petites salles de classe...Les volumes des deux sources audio sont réglables séparément. Le PREAMP-1UP dispose d'un interrupteur marche / arrêt. Le signal préamplifié peut être dirigé vers d'autres amplificateurs (amplificateurs basse impédance et / ou 100 V). Le montage se fait dans une prise encastrée standard avec une profondeur de 63 mm. Une plaque avec repère de 50 x 50 mm est livrée. On trouve dans le commerce le cadre adaptateur correspondant pour le sélecteur.
•Les Atouts de l'article:
Préamplificateur encastré Pour brancher des amplificateurs Plage support métallique montée Branchements et réglages de niveau pour entrée ligne et micro Description fonctions : Préamplificateur pour brancher un microphone dynamique avec jack 6,35 et une source ligne (par exemple tuner, lecteur CD ou MP3) via prises RCA. Adapté pour des salons, petites salles de classe...Les volumes des deux sources audio sont réglables séparément. Le PREAMP-1UP dispose d'un interrupteur marche / arrêt. Le signal préamplifié peut être dirigé vers d'autres amplificateurs (amplificateurs basse impédance et / ou 100 V). Le montage se fait dans une prise encastrée standard avec une profondeur de 63 mm. Une plaque avec repère de 50 x 50 mm est livrée. On trouve dans le commerce le cadre adaptateur correspondant pour le sélecteur.