• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Monacor - PS-100/24S - Alim, 24 V= / 4,5 A

  • Alim, 24 V= / 4,5 A
    • Fabricant : Monacor
    • Réf. fabricant : PS-100/24S
    • Référence Sonepar : 00558425797
    • EAN : 4007754257977
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Alimentation à découpage, 24 V= / 4,5 A

•Les Atouts de l'article:

Alimentation 24 V
  • Courant de sortie 4,5 A (100 W)
  • Protection contre les court-circuit, surcharge et surtension
  • Tension de sortie réglable
  • Boîtier aluminium
  • Connexions secteur et basse tension via bornes à vis