• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Monacor - PSS-1005USB - Alim, 5 V= / 300 mA, USB

  • Alim, 5 V= / 300 mA, USB
    • Fabricant : Monacor
    • Réf. fabricant : PSS-1005USB
    • Référence Sonepar : 00558423074
    • EAN : 4007754230741
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Alimentation à découpage, 5 V= / 300 mA, sortie USB

•Les Atouts de l'article:

Alimentation à découpage avec sortie USB Pour les appareils pouvant être alimentés ou chargés par une connexion USB (par exemple téléphones portables, lecteurs MP3, GPS ...) Efficacité énergétique élevée, répond à la directive européenne Eco-design Economie d'énergie grâce à une faible consommation au repos < 0,1 W Tension d'entrée ˜ 100-240 V/50-60 Hz Tension de sortie DC 5 V Courant de sortie 1000 mA max. Prise de sortie USB A femelle