• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Monacor - PSS-1205DC - Alim, 12 V= / 0,5 A

  • Alim, 12 V= / 0,5 A
    • Fabricant : Monacor
    • Réf. fabricant : PSS-1205DC
    • Référence Sonepar : 00558421640
    • EAN : 4007754216400
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Alimentation à découpage, 12 V= / 0,5 A

•Les Atouts de l'article:

Alimentation à découpage, DC 12 V/0,6 A, efficacité énergétique élevée, répond à la directive européenne de l'Eco-Design
  • Permet des économies de courant grâce à la faible consommation en mode repos < 0,3 W
  • Petit modèle, léger
  • Protection contre court-circuit, surcharge, surchauffe
  • LED témoin de fonctionnement
  • Cordon de branchement 1,8 m
  • Fiche alimentation 5,5/2,1 mm, pôle plus au contact intérieur

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver