• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Monacor - PSS-1230DC - Alim, 12 V= / 3 A

  • Alim, 12 V= / 3 A
    • Fabricant : Monacor
    • Réf. fabricant : PSS-1230DC
    • Référence Sonepar : 00558421642
    • EAN : 4007754216424
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Alimentation à découpage, 12 V= / 3 A

•Les Atouts de l'article:

Alimentation à découpage DC 12 V/3 A, efficacité énergétique élevée, répond à la directive européenne de l'Eco-Design
  • Economisateur de courant grâce à la faible consommation <0,3 W au repos
  • Protection contre les courts-circuits, surcharges et surchauffes
  • LED témoin de fonctionnement
  • Câble de branchement de 1,8 m
  • Fiche basse tension 5,5/2,1 mm. Pôle plus au contact intérieur.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver