• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Monacor - PSS-3000E - Alim, 5 - 15 V= / 3 A max.,

  • Alim, 5 - 15 V= / 3 A max.,
    • Fabricant : Monacor
    • Réf. fabricant : PSS-3000E
    • Référence Sonepar : 00558421337
    • EAN : 4007754213379
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Alimentation à découpage, 5 - 15 V= / 3 A max.,

•Les Atouts de l'article:

Alimentation à découpage, 3 A max., efficacité énergétique élevée, répond à la directive européenne de l'Eco-Design Permet des économies grâce à la faible consommation en mode repos < 0,1 W Tension de sortie commutable Protection court-circuit, surcharge et surchauffe LED témoin de fonctionnement Câble de branchement 1,8 m Sélection de polarité en inversant les adaptateurs livrés 7 adaptateurs : fiche jack 2,5 mm, 3,5 mm, fiches alimentation : 2,35/0,75 mm, 3,5/1,35 mm, 5,0/2,1 mm, 5,5/2,1 mm, 5,5/2,5 mm