• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Monacor - PSS-906DC - Alim, 9 V= / 660 mA

  • Alim, 9 V= / 660 mA
    • Fabricant : Monacor
    • Réf. fabricant : PSS-906DC
    • Référence Sonepar : 00558421639
    • EAN : 4007754216394
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Alimentation à découpage, 9 V= / 660 mA

•Les Atouts de l'article:

Alimentation à découpage, DC 9 V/0,8 A, efficacité énergétique élevée, répond à la directive européenne de l'Eco-Design Permet des économies de courant grâce à la faible consommation en mode repos < 0,1 W Petit modèle, léger Protection contre court-circuit, surcharge, surchauffe LED témoin de fonctionnement Cordon de branchement 1,8 m Fiche alimentation 5,5/2,1 mm, pôle plus au contact intérieur