• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Monacor - RACK-12GD/SW - Rack de studio 19? 482 mm 12 U

  • Rack de studio 19? 482 mm 12 U
    • Fabricant : Monacor
    • Réf. fabricant : RACK-12GD/SW
    • Référence Sonepar : 00558441469
    • EAN : 4007754414691
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Rack studio pour appareils 19", 482 mm, 12 U

•Les Atouts de l'article:

Racks de studio professionnels pour appareils 19", 482 mm Porte avant en verre de sécurité Armoire et paroi arrière amovible en tôle d'acier Revêtement noir par pulvérisation (RAL 9005) 4 pieds réglables Câble de mise à la terre pour la paroi arrière Barrette pour le passage des câbles
RACK-18GD/SW: 18 U
RACK-12GD/SW: 12 U Rack studio professionnel, 12 U, pour appareils 19", 482 mm Porte avant en verre de sécurité Armoire et porte arrière amovible en tôle d'acier Revêtement noir par pulvérisation (RAL 9005) 4 pieds Câble de mise à la terre pour la paroi arrière Barrette pour passage de câble