• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Monacor - RACK-12S/SW - Rack de studio 19? 482 mm 12 U

  • Rack de studio 19? 482 mm 12 U
    • Fabricant : Monacor
    • Réf. fabricant : RACK-12S/SW
    • Référence Sonepar : 00558441475
    • EAN : 4007754414752
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Rack de studio pour appareils 19“, 482 mm, 12 U

•Les Atouts de l'article:

Racks de studio professionnels pour appareils 19“, 482 mm Armoire en tôle d'acier Revêtement noir par pulvérisation (RAL 9005) 4 pieds réglables et 1 set de roulettes Barrette pour le passage des câbles
RACK-18S/SW: 18 U
RACK-12S/SW: 12 U Rack de studio professionnel, 12 U, pour appareils 19“, 482 mm Armoire en tôle d'acier Revêtement noir par pulvérisation (RAL 9005) 4 pieds réglables et 1 set de roulettes Barrette pour le passage de câbles