• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Monacor - RACK-15NV - Rack pour appareil 19 , 15 U

  • Rack pour appareil 19 , 15 U
    • Fabricant : Monacor
    • Réf. fabricant : RACK-15NV
    • Référence Sonepar : 00558425094
    • EAN : 4007754250947
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Rack pour appareil 19", 15 U

•Les Atouts de l'article:

Rack, 15 U, pour appareils 482 mm (19“)
  • Version en tôle d'acier
  • Revêtement gris par système de poudrage (RAL 7035)
  • Porte avec verre de sécurité avec serrure à levier pivotant
  • Changement rapide pour ouverture de la porte à droite ou à gauche
  • Parois latérales et face arrière amovible, refermables
  • Livré avec set de mise à la terre, 4 pieds et 28 sets de montage