• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Monacor - RACK-18GD/SW - Rack de studio 19? 482 mm 18 U

  • Rack de studio 19? 482 mm 18 U
    • Fabricant : Monacor
    • Réf. fabricant : RACK-18GD/SW
    • Référence Sonepar : 00558441470
    • EAN : 4007754414707
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Rack de studio pour appareils 19“, 482 mm, 18 U

•Les Atouts de l'article:

Rack studio professionnel, 18 U, pour appareils 19", 482 mm
  • Porte avant en verre de sécurité
  • Armoire et panneau arrière amovible en tôle d'acier
  • Revêtement noir pour pulvérisation (RAL 9005)
  • 4 pieds réglables
  • Câble de mise à la terre pour le panneau arrière
  • Barrette pour passage de câble