• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Monacor - RACK-6WP - Rack pour appareil 19 , 6 U

  • Rack pour appareil 19 , 6 U
    • Fabricant : Monacor
    • Réf. fabricant : RACK-6WP
    • Référence Sonepar : 00558418890
    • EAN : 4007754188905
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Rack pour appareil 19", 6 U

•Les Atouts de l'article:

Rack mural, 6 U, pour appareil au standard 19" (482 mm) Partie médiane inclinable Version en tôle d'acier Revêtement gris par système de poudrage (RAL 7035) Porte sur face avant verrouillable avec verre de sécurité Porte à ouverture à droite ou à gauche Parois latérales et face arrière amovibles et verrouillables Profondeur maximale de montage derrière la face avant 470 mm Livré avec set de mise à la terre