• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Monacor - RACK-MXT52MP3 - Montage mixeur MXT-52MP3

  • Montage mixeur MXT-52MP3
    • Fabricant : Monacor
    • Réf. fabricant : RACK-MXT52MP3
    • Référence Sonepar : 00558441466
    • EAN : 4007754414660
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Boîtier de montage pour mixeur mural MXT-52MP3

•Les Atouts de l'article:

Boîtier mural pour monter la table de mixage avec lecteur MP3 intégré, MXT-52MP3
  • Version en tôle d'acier
  • Revêtement gris clair par poudrage (RAL 7035)
  • Couvercle fixe rabattable, s'ouvrant vers le bas, non amovible, verrouillable
  • Ouverture ronde arrière (40 mm) pour passage de câble
  • Deux ouvertures rondes sur le dessus (16 mm) pour passage de câble, verrouillage PG possible
  • Deux ouvertures rondes sur le dessous (16 mm) pour passage de câble, verrouillage PG possible
  • Profondeur de montage maximale derrière la face avant 74 mm