• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Monacor - RC-132/SW - Coffret profilés rackable 19"

  • Coffret profilés rackable 19"
    • Fabricant : Monacor
    • Réf. fabricant : RC-132/SW
    • Référence Sonepar : 00558403482
    • EAN : 4007754034820
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Coffret profilés rackable 19", 2 U

•Les Atouts de l'article:

Coffret profilé rackable 482 mm (19“), 2 U
  • Tôle 1,2 mm avec revêtement plastique
  • Face arrière 1,5 mm
  • Face avant en aluminium standard 3 mm
  • Profilés d'angles pour recevoir des platines de CI et les tôles du châssis
  • Poignées anodisées, couleur argent