• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Monacor - RCB-2/SW - Tablette extensible, 2U

  • Tablette extensible, 2U
    • Fabricant : Monacor
    • Réf. fabricant : RCB-2/SW
    • Référence Sonepar : 00558441472
    • EAN : 4007754414721
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Tablette extensible pour montage en rack, 2 U

•Les Atouts de l'article:

Tablette extensible pour montage en rack, 2 U
  • Tôle d'acier
  • Tablette sur roulement à billes, charge admissible jusqu'à 20 kg
  • Revêtement noir par pulvérisation (RAL 9005)
  • Dimensions 482 x 89 x 455 mm
Tablette à monter dans une baie 19 pouces, tôle d'acier, noir RAL9005, 2 unités de hauteur.