• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Monacor - RCP-8703U - Face avant rack 19 , 3 U

  • Face avant rack 19 , 3 U
    • Fabricant : Monacor
    • Réf. fabricant : RCP-8703U
    • Référence Sonepar : 00558403438
    • EAN : 4007754034387
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Face avant au standard rack 19", 3 U

•Les Atouts de l'article:

Face avant au standard rack (19"), 3 U, non percée Tôle d'acier 1,5 mm d'épaisseur, peinture époxy noire Renforcement des tôles par un pliage de 8 mm sur les arêtes supérieure et inférieure Bien adaptée à la réalisation de racks au standard 19" (482 mm).