« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Monacor - RCP-8724U - Face avant, 4 U, avec ouies
Face avant, 4 U, avec ouies
Fabricant : Monacor
Réf. fabricant : RCP-8724U
Référence Sonepar : 00558419026
EAN : 4007754190267
Description
Face avant, 4 U, avec ouïes de ventilation
•Les Atouts de l'article:
Face avant, 4 U, avec ouïes d'aération 483 x 178 mm