• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Monacor - RCP-8733U - Face avant, 1 U, perçages(4+1)

  • Face avant, 1 U, perçages(4+1)
    • Fabricant : Monacor
    • Réf. fabricant : RCP-8733U
    • Référence Sonepar : 00558416955
    • EAN : 4007754169553
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Face avant, 1 U, avec perçages (4+1)

•Les Atouts de l'article:

Face avant, 1 U
  • Configuration :
  • 4 x fiche série D, par exemple, NC-3MDL1, NC-3FDL1, NL-2MP, NL-4MP
  • 1 x prise alimentation mâle, par exemple AAC-150J
  • Dimensions 482 x 44,5 mm
Une modification manuelle sur les faces avants était nécessaire pour éviter tout montage de travers à cause des différents entraxes des fiches châssis
des séries Neutrik "D" et "P". Cette série de faces avants est spécialement conçue pour des fiches de type D et P et possède les configurations et perçages adéquats.