• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Monacor - RCS-52/SW - Coffret tiroir 19", 2 U

  • Coffret tiroir 19", 2 U
    • Fabricant : Monacor
    • Réf. fabricant : RCS-52/SW
    • Référence Sonepar : 00558441474
    • EAN : 4007754414745
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Coffret tiroir au standard 19", 2 U

•Les Atouts de l'article:

Coffret tiroir 482 mm (19"), 2 U avec accessoires de montage
  • Revêtement noir mat
  • En tôle
  • Serrure et poignée encastrée
  • Livré avec clé