• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Monacor - RG-58 - Câble coaxial, 50 ?, 100 m

  • Câble coaxial, 50 ?, 100 m
    • Fabricant : Monacor
    • Réf. fabricant : RG-58
    • Référence Sonepar : 00558950093
    • EAN : 4040849500930
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Câble coaxial, 50 O, 100 m

•Les Atouts de l'article:

Câble coaxial, 50 O Conducteur interne en acier avec revêtement cuivre Ø 0,6 mm Double blindage pour une protection suffisante sur de longues distances Gaine PVC, Ø 5 mm, noire Fiche BNC à sertir, BNC-88/RG58, disponible en option Longueur 100 m

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver