• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Monacor - RH-210 - Plaque de montage 19", 2 U

  • Plaque de montage 19", 2 U
    • Fabricant : Monacor
    • Réf. fabricant : RH-210
    • Référence Sonepar : 00558416961
    • EAN : 4007754169614
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Plaque de montage 19", 2 U, percée

•Les Atouts de l'article:

Plaque de montage 482 mm (19"), 2 U
  • Pour une installation en rack d'appareils n'étant pas au standard (par exemple, composants Hi-Fi).
  • Modèle avec nombreux trous de montage
  • Version métallique laquée en noir
  • Surface : 375 x 440 mm
  • Charge maximale 20 kg