• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Monacor - RL-1EN - Projecteur PA, 100 V, 6W, EN54

  • Projecteur PA, 100 V, 6W, EN54
    • Fabricant : Monacor
    • Réf. fabricant : RL-1EN
    • Référence Sonepar : 00558426387
    • EAN : 4007754263879
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Projecteur son Public adress, 100 V, 6 W, EN54

•Les Atouts de l'article:

Projecteur de son Public Adress pour montage mural avec certification EN-54-24
  • Ligne 100 V
  • Large bande 13 cm
  • Transformateur 100 V avec réglages de puissance sur le câble 6/3/1,5 W
  • Branchement via cordon 4 conducteurs (longueur 1,5 m)
  • Boîtier métallique avec grille en façade
  • Etrier inclinable, orientable et matériel de fixation livrés