• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Monacor - RTW-400 - Rails de fixation - JTS

  • Rails de fixation - JTS
    • Fabricant : Monacor
    • Réf. fabricant : RTW-400
    • Référence Sonepar : 00558422886
    • EAN : 4007754228861
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Rails de fixation - JTS

•Les Atouts de l'article:

Paire de rails de fixation pour le montage d'appareils non rackables (composants Hi-Fi par exemple), dans RACK-42NV, RACK-33NV, RACK-21NV ou RACK-15NV
  • Version métallique noire avec revêtement pulvérisé
  • Profondeur de montage 342 mm
  • Hauteur de montage 88 mm (2 U)
  • Surface 80 mm
  • Charge maximale 50 kg

Livré sans appareils.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver