• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Monacor - RWM-1D - Goulotte, 1 U

  • Goulotte, 1 U
    • Fabricant : Monacor
    • Réf. fabricant : RWM-1D
    • Référence Sonepar : 00558424486
    • EAN : 4007754244861
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Goulotte, 1 U

•Les Atouts de l'article:

Goulotte, 1 U, pour le positionnement horizontal de câbles dans des racks 482 mm (19"), par exemple RACK-42NV, RACK-33NV, RACK-21NV, RACK-15NV
  • Panneaux en métal, noirs (standard RAL 9005)
  • Ouvertures ovales pour faire passer les câbles de l'extérieur vers l'intérieur
  • Goulotte en plastique noir, passages verticaux pour diamètres de câble jusqu'à 8 mm
  • Dimensions 482 x 44 x 70 mm