• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Monacor - RWM-2H - Goulotte pour cable, 2 U

  • Goulotte pour cable, 2 U
    • Fabricant : Monacor
    • Réf. fabricant : RWM-2H
    • Référence Sonepar : 00558424488
    • EAN : 4007754244885
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Goulotte pour câble, 2 U

•Les Atouts de l'article:

Goulotte pour câble, 2 U, pour racks 482 mm (19"), par exemple RACK-42NV, RACK-33NV, RACK-21NV, RACK-15NV Panneaux métalliques du rack en métal, noir (RAL 9005) Ouvertures ovales pour faire passer les câbles de l'avant vers l'arrière 5 étriers de maintien en plastique noir Dimensions 482 x 88 x 90 mm